D-916 ストレッチヘリンボーンツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070350

D-916 ストレッチヘリンボーンツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070350
D-916 ストレッチヘリンボーンツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070350
D-916 ストレッチヘリンボーンツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070350
D-916 ストレッチヘリンボーンツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070350
D-916 ストレッチヘリンボーンツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070350
D-916 ストレッチヘリンボーンツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070350
D-916 ストレッチヘリンボーンツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070350
D-916 ストレッチヘリンボーンツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070350
D-916 ストレッチヘリンボーンツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070350
D-916 ストレッチヘリンボーンツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070350
D-916 ストレッチヘリンボーンツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070350

ストレッチヘリンボーンツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アッシュ
サイズS
内容量1着注文コード13070350品番D-916
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
衿は形状記憶ワイヤー入りなので好みの立て方が可能
フロントは上からも下からも開け閉めができる逆開ファスナー
左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差し、脇ポケットなど収納に困らない多くのポケット
内側のボタンアジャスターでウエストの調整が可能
袖口は隠しドットボタン仕様

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
自動車整備
カジュアル
種別長袖つなぎアッシュサイズS胸囲(cm)110混率(%)綿98・ポリウレタン2股下(cm)72背丈(cm)55肩幅(cm)45袖丈(cm)54機能ストレッチ総丈(cm)153素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン実寸ウエスト(cm)96袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする