SGM6-030 AH7025 溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ 13070665

 

SGM6-030 AH7025 溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ 13070665
SGM6-030 AH7025 溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ 13070665

溝入れ突切り用チップ SGM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH7025寸法CW(mm)6注文コード13070665品番SGM6-030 AH7025
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質AH7025勝手なし寸法h(mm)5.5寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)6寸法INSL(mm)25寸法SSC(mm)6寸法PSIRL(°)0寸法PSIRR(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする