曜日別特売
DGS4-030 KS05F 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 13070839

 

DGS4-030 KS05F 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 13070839
DGS4-030 KS05F 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 13070839

溝入れ突切り用チップ DGS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質KS05F寸法CW(mm)4注文コード13070839品番DGS4-030 KS05F
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質KS05F勝手なし寸法h(mm)5寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)4寸法INSL(mm)20寸法SSC(mm)4寸法PSIRL(°)0寸法PSIRR(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする