曜日別特売
DGS5-030 AH8005 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 13070857

 

DGS5-030 AH8005 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 13070857
DGS5-030 AH8005 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 13070857

溝入れ突切り用チップ DGS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH8005寸法CW(mm)5注文コード13070857品番DGS5-030 AH8005
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質AH8005勝手なし寸法h(mm)5.5寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)5寸法INSL(mm)25寸法SSC(mm)5寸法PSIRL(°)0寸法PSIRR(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする