DTE500-040 AH7025 溝入れ突切り用チップ DTE タンガロイ 13071189

 

DTE500-040 AH7025 溝入れ突切り用チップ DTE タンガロイ 13071189
DTE500-040 AH7025 溝入れ突切り用チップ DTE タンガロイ 13071189

溝入れ突切り用チップ DTE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード13071189品番DTE500-040 AH7025
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質AH7025寸法h(mm)5.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)5寸法INSL(mm)25寸法SSC(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする