タンガロイ
溝入れ突切り用チップ DTE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
13071207
品番
DTE515-015 AH7025
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH7025
寸法h(mm)
5.5
寸法RE(mm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
5.15
寸法INSL(mm)
25
寸法SSC(mm)
5