タンガロイ
溝入れ突切り用チップ DTX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱
材質
KS05F
寸法CW(mm)
4
注文コード
13071277
品番
DTX4-040 KS05F
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法CW
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS05F
寸法h(mm)
5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
4
寸法INSL(mm)
20
寸法SSC(mm)
4