タンガロイ
溝入れ突切り用チップ DTX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱
材質
KS05F
寸法CW(mm)
6
注文コード
13071329
品番
DTX6-080 KS05F
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法CW
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS05F
寸法h(mm)
5.5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
6
寸法INSL(mm)
25
寸法SSC(mm)
6