曜日別特売
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470

G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470
G-8099 ボルトヒート 2WAYベスト GLADIATOR 13071470

ボルトヒート 2WAYベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズXXL
ネイビー
内容量1着注文コード13071470品番G-8099
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

別売りのバッテリーを装着して使用する電熱ベスト「VOLT HEAT」シリーズ
着ているだけで+8度、電源を入れれば電熱ヒーター効果で最大60度、光を熱に変換する機能性素材「アルティメットカーボ」使用
XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
内側のフックボタンでVネックの深さを調整できる襟元2WAY仕様
袖ぐりストレッチテープ
両脇は裏フリース素材使用
左脇にはバッテリーも収納できるマルチポケット
スイッチは外から見えないよう左脇ポケット内に配置
左ポケット内に接続用のUSB(Type-A)
バッテリー(別売り)は対応のものをご使用ください

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
カジュアル
ビジネス
セット内容ベストネイビーサイズXXL胸囲(cm)126混率(%)表素材:ナイロン100、脇配色:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、裏素材:ポリエステル100肩幅(cm)45着丈(cm)70素材表:アルティメットカーボ リップストップ、裏:タフタ、脇:フリースボンディング
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする