曜日別特売
DTR8-400 KS05F 溝入れ突切り用チップ DTR タンガロイ 13071505

 

DTR8-400 KS05F 溝入れ突切り用チップ DTR タンガロイ 13071505
DTR8-400 KS05F 溝入れ突切り用チップ DTR タンガロイ 13071505

溝入れ突切り用チップ DTR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱材質KS05F寸法CW(mm)8注文コード13071505品番DTR8-400 KS05F
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質KS05F寸法h(mm)6.7寸法RE(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)8寸法INSL(mm)30寸法SSC(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする