タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ボール) VBD/VBE-BG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13071645
品番
VBD250L22.0-BG-04S15 AH725
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
AH725
刃数
25
寸法LF(mm)
40
適合スパナ
KEYV-W20
寸法RE(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
22
寸法APMX(mm)
S15
寸法DCSFMS(mm)
12.47
寸法FHA(°)
23.9