RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741

RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741
RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741
RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741
RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741
RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741
RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741
RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741
RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741
RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741
RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741
RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741
RS-100BL ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ ロルサー(ROLSER) 13071741

ショッピングカート キャリーカート BELEZA トートバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1台注文コード13071741品番RS-100BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

バッグ単体でも使いやすいトートバッグタイプのキャリカート
シンプルな無地、シックなデザインが使いやすい
フレームから外してバッグ単体としても使用可能
開口部に巾着袋を搭載しているので容量を21Lから32Lに増やすことが可能
収納力のある大型ポケットを前面に搭載
フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現
大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用
スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き

用途
日々のお買い物、買い出しに。お出かけにも。ROLSER ロルサー 正規品 ショッピングカート ショッピングバッグ キャリーカート キャリーバッグ エコバッグ バッグ トートバッグ 2WAY
色
ネイビー
材質
フレーム:アルミ、ポリプロピレン、EVA樹脂 / バッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、繊維板
質量(kg)
1.6
容量(L)
21-32
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組み立て時:41×30×82.5 / 折り畳み時:41×14×82.5 / バッグ:41×15×34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする