曜日別特売
CCMT060202-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 13072458

 

CCMT060202-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 13072458
CCMT060202-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 13072458

チップ CCMT-PS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法RE(mm)0.2
材質T6120
寸法IC(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード13072458品番CCMT060202-PS T6120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300
材質T6120寸法L(mm)6.5寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13072458CCMT060202-PS T612075080356CCMT060202-PS T6215CCMT060202-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080356チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする