タンガロイ
チップ CCMT-PS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
0.2
1.2
材質
AH8005
AH8005
AH8015
T9225
寸法IC(mm)
12.7
6.35
9.525
12.7
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13072826
品番
CCMT120408-PS AH8005
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
AH8005
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~2.5
送りf(mm/rev)
0.08~0.3
寸法IC(mm)
12.7