曜日別特売
CCMT09T304-PSS AH645 チップ CCMT-PSS タンガロイ 13073054

 

CCMT09T304-PSS AH645 チップ CCMT-PSS タンガロイ 13073054
CCMT09T304-PSS AH645 チップ CCMT-PSS タンガロイ 13073054

チップ CCMT-PSS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法RE(mm)0.4
材質AH645
寸法IC(mm)9.525
内容量1箱(10個)注文コード13073054品番CCMT09T304-PSS AH645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,600
材質AH645寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.3~2送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)9.525

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13073054CCMT09T304-PSS AH64575080514CCMT09T304-PSS AH6235CCMT09T304-PSS AH645 チップ CCMT-PSS タンガロイ 75080514チップ CCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする