CCMT09T304-PSS AH8005 チップ CCMT-PSS タンガロイ 13073070

 

CCMT09T304-PSS AH8005 チップ CCMT-PSS タンガロイ 13073070
CCMT09T304-PSS AH8005 チップ CCMT-PSS タンガロイ 13073070

チップ CCMT-PSS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
材質AH8005
寸法IC(mm)9.525
内容量1箱(10個)注文コード13073070品番CCMT09T304-PSS AH8005
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
材質AH8005寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.3~2送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする