CCMT120408-PSS AH645 チップ CCMT-PSS タンガロイ 13073185

 

CCMT120408-PSS AH645 チップ CCMT-PSS タンガロイ 13073185
CCMT120408-PSS AH645 チップ CCMT-PSS タンガロイ 13073185

チップ CCMT-PSS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法RE(mm)0.8
材質AH645
寸法IC(mm)12.7
内容量1箱(10個)注文コード13073185品番CCMT120408-PSS AH645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800
材質AH645寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.3~2送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13073185CCMT120408-PSS AH64513062457CCMT120408-PSS AH6235CCMT120408-PSS AH645 チップ CCMT-PSS タンガロイ 13062457チップ CCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする