タンガロイ
チップ CCMT-PSS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
T6130
AH8005
AH8015
寸法IC(mm)
12.7
6.35
9.525
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13073210
品番
CCMT120408-PSS T6130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
材質
T6130
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.3~2
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
12.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13073210
CCMT120408-PSS T6130
13061364
CCMT120408-PSS AH6225
チップ CCMT-PSS
タンガロイ
1箱(10個)
¥
14,980
税込
¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)