TCMT110308-PS T6130 チップ TCMT-PS タンガロイ 13075809

 

TCMT110308-PS T6130 チップ TCMT-PS タンガロイ 13075809
TCMT110308-PS T6130 チップ TCMT-PS タンガロイ 13075809

チップ TCMT-PS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質T6130寸法RE(mm)0.8注文コード13075809品番TCMT110308-PS T6130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
材質T6130寸法L(mm)11寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13075809TCMT110308-PS T613013061739TCMT110308-PS AH6225TCMT110308-PS T6130 チップ TCMT-PS タンガロイ 13061739チップ TCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする