TCMT110308-PS T9225 チップ TCMT-PS タンガロイ 13075818

 

TCMT110308-PS T9225 チップ TCMT-PS タンガロイ 13075818
TCMT110308-PS T9225 チップ TCMT-PS タンガロイ 13075818

チップ TCMT-PS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T9225寸法RE(mm)0.8注文コード13075818品番TCMT110308-PS T9225
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質T9225寸法L(mm)11寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする