TPGW090202 NS9530 チップ TPGW タンガロイ 13075976

 

TPGW090202 NS9530 チップ TPGW タンガロイ 13075976
TPGW090202 NS9530 チップ TPGW タンガロイ 13075976

チップ TPGW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード13075976品番TPGW090202 NS9530
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
材質NS9530寸法L(mm)9.6寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~1送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)5.56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする