TPGM110202L UX30 チップ TPGM-R/L タンガロイ 13075985

 

TPGM110202L UX30 チップ TPGM-R/L タンガロイ 13075985
TPGM110202L UX30 チップ TPGM-R/L タンガロイ 13075985

チップ TPGM-R/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード13075985品番TPGM110202L UX30
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
材質UX30寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)3勝手寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2送りf(mm/rev)0.03~0.2寸法IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする