タンガロイ
チップ CNMG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
1.6
0.4
0.8
1.6
1.2
材質
T515
T9225
T515
寸法IC(mm)
12.7
12.7
15.875
19.05
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13078627
品番
CNMG120416 T515
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
材質
T515
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
1~6
送りf(mm/rev)
0.2~0.4
寸法IC(mm)
12.7