CNMG120416-TH T9225 チップ CNMG-TH タンガロイ 13079214

 

CNMG120416-TH T9225 チップ CNMG-TH タンガロイ 13079214
CNMG120416-TH T9225 チップ CNMG-TH タンガロイ 13079214

チップ CNMG-TH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)1.6
寸法IC(mm)12.7
内容量1箱(10個)注文コード13079214品番CNMG120416-TH T9225
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590
材質T9225寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする