寸法図
タンガロイ
チップ TNGGR/L-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
GH330
TH10
X407
GH330
勝手
左
左
右
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13080885
品番
TNGG160408L-C GH330
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
GH330
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
勝手
左
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~3
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
9.525