寸法図
タンガロイ
チップ TNGN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
13080919
品番
TNGN160412 TZ120
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
TZ120
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~2
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
9.525