寸法図
タンガロイ
チップ TNMGR/L-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
13081086
品番
TNMG160404L-S T6130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T6130
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
勝手
左
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
1~4
送りf(mm/rev)
0.2~0.4
寸法IC(mm)
9.525
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13081086
TNMG160404L-S T6130
72354468
TNMG160404L-S AH6225
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ
1箱(10個)
¥
8,198
税込
¥
9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)