TNMG160404R-S AH630 チップ TNMGR/L-S タンガロイ 13081095

寸法図

チップ TNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード13081095品番TNMG160404R-S AH630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
材質AH630寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81勝手寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~4送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)9.525

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13081095TNMG160404R-S AH63072354459TNMG160404R-S AH6225TNMG160404R-S AH630 チップ TNMGR/L-S タンガロイ 72354459チップ TNMGR/L-Sタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする