寸法図
タンガロイ
チップ TNMGR/L-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
13081190
品番
TNMG220404L-S AH630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH630
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
勝手
左
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
1~4
送りf(mm/rev)
0.2~0.4
寸法IC(mm)
12.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13081190
TNMG220404L-S AH630
13061136
TNMG220404L-S AH6225
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ
1箱(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)