曜日別特売
TNMG220404R-S AH645 チップ TNMGR/L-S タンガロイ 13081226

寸法図

チップ TNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード13081226品番TNMG220404R-S AH645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,600
材質AH645寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16勝手寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~4送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13081226TNMG220404R-S AH64513062265TNMG220404R-S AH6235TNMG220404R-S AH645 チップ TNMGR/L-S タンガロイ 13062265チップ TNMGR/L-Sタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする