曜日別特売
TNMG220408-TH T9225 チップ TNMG-TH タンガロイ 13081856

寸法図

チップ TNMG-TH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード13081856品番TNMG220408-TH T9225
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質T9225寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする