曜日別特売
2QP-CNGA120404WL BXM10 CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 13083220

寸法図

CBNチップ 2QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法RE(mm)0.4材質BXM10注文コード13083220品番2QP-CNGA120404WL BXM10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,240
材質BXM10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.3コーナー数2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.03~0.2寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする