1QP-CCMT060204 DX110 PCDチップ CCMT-DIA タンガロイ 13085715

寸法図

PCDチップ CCMT-DIA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法IC(mm)6.35
内容量1個注文コード13085715品番1QP-CCMT060204 DX110
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質DX110寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法LE(mm)2.4コーナー数1寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~1送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする