寸法図
タンガロイ
チップ CPMT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
AH8005
AH8005
AH8015
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13085794
品番
CPMT120408 AH8005
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
AH8005
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~2
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
寸法IC(mm)
12.7