坂東電線
コントローラーリンクケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(100m)
注文コード
13086940
品番
ESVC 0.5X2C クロ (100M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高速伝送用に設計されたシールド付のツイストペア線です。オムロン株式会社で使用される大容量通信ネットワーク専用ケーブルです。
用途
FAコンピュータやPLC(プログラマブルロジックコントローラー)間のデータ伝送
サイズ
0.5SQ
耐電圧
AC1000
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
ポリエチレン
芯数
2芯
仕上外径(mm)
7
シールド
編組シールド
シース色
黒
導体構成(本/mm)
7/0.32
絶縁体外径(mm)
2.3
絶縁抵抗
1000以上(MΩ/km)(at20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応