A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746

A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746
A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746
A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746
A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746
A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746
A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746
A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746
A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746
A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746
A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746
A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746
A-4070 半袖ブルゾン コーコス信岡 13087746

半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グリーン
サイズ6L
内容量1着注文コード13087746品番A-4070
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
6L・7Lのキングサイズあり
豊富なカラー展開
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁大容量ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク(メッシュ)入り

用途
建設業
土木業
設備工事・管理業
運送業
倉庫保管業
現場作業全般
種別半袖ブルゾングリーンサイズ6L胸囲(cm)150混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)64袖丈(cm)27着丈(cm)71機能消臭テープ付素材ソフトライトツイル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする