寸法図
タンガロイ
チップ CNMG*E-TM
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13088637
品番
CNMG090408E-TM T9225
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
T9225
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
1~3
送りf(mm/rev)
0.2~0.5
寸法IC(mm)
9.525