寸法図
タンガロイ
チップ TNMG*E-TM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
T9225
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
13088786
品番
TNMG110408E-TM T9225
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナーR・寸法RE
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T9225
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
2.26
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
1~3
送りf(mm/rev)
0.2~0.5
寸法IC(mm)
6.35