曜日別特売
TNMG110412E-TM T9225 チップ TNMG*E-TM タンガロイ 13088795

寸法図

チップ TNMG*E-TM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T9225寸法RE(mm)1.2注文コード13088795品番TNMG110412E-TM T9225
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質T9225寸法L(mm)11寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)2.26寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~3送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする