曜日別特売
TNMG110402E-TSF T9215 チップ TNMG*E-TSF タンガロイ 13088804

寸法図

チップ TNMG*E-TSF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T9215寸法RE(mm)0.2注文コード13088804品番TNMG110402E-TSF T9215
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質T9215寸法L(mm)11寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)2.26寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~1.5送りf(mm/rev)0.03~0.4寸法IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする