曜日別特売
EA758WE-40 LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ 13089451

EA758WE-40 LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ 13089451
EA758WE-40 LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ 13089451
EA758WE-40 LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ 13089451
EA758WE-40 LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ 13089451
EA758WE-40 LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ 13089451
EA758WE-40 LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ 13089451

LEDフラッシュライト (防爆構造)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード13089451品番EA758WE-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。ポケットクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質本体:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)130(電池含)光源LED球使用電池単3×2本(付属)サイズ(mm)26×158明るさ(Lm)115(固定)防水性IPX8照射距離(m)75照射方式ノーマルビーム(固定)連続点灯時間(時間)6
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする