エスコ
パレットカバー (裾ひも式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
13090135
品番
EA985PK-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
荷物の汚れ防止などに。裾に紐が入っているタイプです。
仕様
裾ひもタイプ
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
1200×1200×1300(H)
色
OD色
番手
#3000