曜日別特売
EA983F-193A △型クッションガード エスコ 13090239

△型クッションガード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(25本)
内容量1箱(25本)注文コード13090239品番EA983F-193A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,080
販売価格(税別)
12,800

△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。

材質発泡PE長さ(mm)1700厚さ(mm)約10ブラウン寸法d(mm)36寸法a(mm)35寸法b(mm)55寸法c(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする