曜日別特売
EA617ZE-1A ディープソケットセット エスコ 13090546

EA617ZE-1A ディープソケットセット エスコ 13090546
EA617ZE-1A ディープソケットセット エスコ 13090546
EA617ZE-1A ディープソケットセット エスコ 13090546
EA617ZE-1A ディープソケットセット エスコ 13090546

ディープソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード13090546品番EA617ZE-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,120
販売価格(税別)
49,200

ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。

全長(mm)ソケットホルダー:370差込角(mm)12.7対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22・24入組点数9差込角(inch)1/2材質(ソケット)クロム合金鋼
注意
※ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。
※HPQはHigh Performance Qualityの略称です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする