EA618SA-102A ソケットセット (ステンレス製) エスコ 13090555

※画像はEA618SA-102です。※本商品のホルダー数は14個

ソケットセット (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード13090555品番EA618SA-102A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,690
販売価格(税別)
47,900

10個組。ステンレス製 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。

材質ステンレス(SUS420)全長(mm)40~46差込角(mm)12.7対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組)差込角(inch)1/2クリップ数14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする