曜日別特売
EA687CM-100B ビットソケットセット (INHEX) エスコ 13090571

EA687CM-100B ビットソケットセット (INHEX) エスコ 13090571
EA687CM-100B ビットソケットセット (INHEX) エスコ 13090571

ビットソケットセット (INHEX)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード13090571品番EA687CM-100B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,488
販売価格(税別)
4,080

ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。

全長(mm)55差込角(mm)12.7対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17入組点数9差込角(inch)1/2
注意
※ESCOオリジナルセット品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする