曜日別特売
EA687CM-300B ビットソケットセット (TORX) エスコ 13090589

EA687CM-300B ビットソケットセット (TORX) エスコ 13090589
EA687CM-300B ビットソケットセット (TORX) エスコ 13090589

ビットソケットセット (TORX)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード13090589品番EA687CM-300B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,124
販売価格(税別)
2,840

ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。

全長(mm)55サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角(mm)12.7入組点数9差込角(inch)1/2
注意
※ESCOオリジナルセット品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする