EA818E-159A グラインダーアクセサリーセット エスコ 13090686

EA818E-159A グラインダーアクセサリーセット エスコ 13090686
EA818E-159A グラインダーアクセサリーセット エスコ 13090686
EA818E-159A グラインダーアクセサリーセット エスコ 13090686
EA818E-159A グラインダーアクセサリーセット エスコ 13090686
EA818E-159A グラインダーアクセサリーセット エスコ 13090686

グラインダーアクセサリーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード13090686品番EA818E-159A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,380
販売価格(税別)
15,800

EZ-Lockイージーロックアクセサリー全70個入りセットです。EZ-Lockイージーロックシステムは、アクセサリーの着脱が3ステップでカンタンです。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。セット内品番は下記のその他関連を参照ください。

寸法(mm)【サンディングディスク】31.8(#60) 6枚、31.8(#240) 6枚【ポリッシングバフ】25.4×3 3個内容【カッティングホイール】38.1×0.6×3枚/38.1×1.1×4枚/38.1×1.1×2枚/38.1×1.0×1枚/38.1×1.1×1枚【研磨リング(13.0mm)】#60×20枚/#120×20枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×288×44シャンクサイズ(mm)軸径3.2×1 軸径3.2(研磨リング付)×1総質量(kg)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする