TNMC54NT4PEXT-PT AH725 ねじ切り用チップ TNMC43/54NT_PPT タンガロイ 13091017

寸法図

ねじ切り用チップ TNMC43/54NT_PPT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
山数4
内容量1箱(10個)注文コード13091017品番TNMC54NT4PEXT-PT AH725
参考基準価格(税別)¥98,100販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質AH725山数4寸法S(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする