曜日別特売
CR-8R-3I AH725 ねじ切り用チップ CR-R-I タンガロイ 13091245

寸法図

ねじ切り用チップ CR-R-I

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
山数8
内容量1箱(10個)注文コード13091245品番CR-8R-3I AH725
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質AH725山数8寸法S(mm)5.2テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)16寸法INSL(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする